Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3315H SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite - NSYS3X3315H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X3315H SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150548541

Artikelnummer

SNRNSYS3X3315H

Herstellernummer

NSYS3X3315H

Hersteller

SNR

PanelSeT S3X è una custodia da parete 316L in acciaio inox, ideale per applicazioni multi-funzionali e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 300 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,038 kg È conforme alle norme IEC 62208 ed è certificato da CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie