Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX4320 Gehause Spacial S3DEX (ATEX-zertifiziert - NSYS3DEX4320

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX4320 Gehause Spacial S3DEX (ATEX-zertifiziert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Spacial S3D

EAN

3295150865181

Artikelnummer

SNRNSYS3DEX4320

Herstellernummer

NSYS3DEX4320

Hersteller

SNR

PanelSeT S3DEX è un armadio in acciaio certificato ATEX, adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente È di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È dotato di una porta piena con serratura a doppia barra e cerniere, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 5,76 kg È dotato di una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e di un corpo pezzo unico La marcatura è II 2 GDEx e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale