Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB3415 Spacial S3DB H300xB400xT150. IP66, IK10,

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB3415 Spacial S3DB H300xB400xT150. IP66, IK10,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150832343

Artikelnummer

SNRNSYS3DB3415

Herstellernummer

NSYS3DB3415

Hersteller

SNR

Spacial S3DB Kompaktgehäuse. H 300 x B 400 x T 150mm. Einteiliger Gehäusekörper, gekantet und verschweißt. Tür mit doppelter Blechstärke und 180° Scharnieren. Verschluss über 3mm Doppelbart. Installation in horizontaler oder vertikaler Lage möglich. Wandmontage über Befestigungslaschen (excl.) oder direkt. Ohne Montageplatte. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, grau RAL 7035. Zertifizierungen BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.