SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640 Spacial S3D Volltur ohne Montageplatte H - NSYS3D6640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
EAN
3295150830394
Artikelnummer
SNRNSYS3D6640
Herstellernummer
NSYS3D6640
Hersteller
SNR
Wandschrank Spacial 3D aus Stahlblech, mit Volltür, ohne Montageplatte. 600 x 600 x 400mm. Robuste Konstruktion in neuem Design. Schutzart IP66. Erfüllt EN 50298, IK 10, Korpusfront zweifach gekantet als Regenrinnenprofil, senkrecht angefaste Tür mit Doppelfalz. Polyurethan-Dichtung und Tür mit Doppelfalz. Drei-Punktverschlusssystem ab Bauhöhe 600 mm. Kreuzfalzung, korrosionsbeständig: plasmaverschweißtes Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035. Umfangreiches Zubehörangebot. Verpackung nach erfolgter Bestückung wiederverwendbar.