SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121030T Spacial S3D tspt Tur ohne Montageplatte. - NSYS3D121030T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
EAN
3295150835719
Artikelnummer
SNRNSYS3D121030T
Herstellernummer
NSYS3D121030T
Hersteller
SNR
Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Sichttür. 1200 x 1000 x 300 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK08, Farbe RAL 7035. 2 Kabelverschraubungsplatten im Lieferumfang enthalten, Standard.