Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM505025 HMI encl. Spacial S3CM H500xB500xT250IP5 - NSYS3CM505025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM505025 HMI encl. Spacial S3CM H500xB500xT250IP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

156 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3295150832497

Artikelnummer

SNRNSYS3CM505025

Herstellernummer

NSYS3CM505025

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Spacial S3CM suspension system steel enclosure with trim frame aluminium. 500 x 500 x 250 mm. Human-machine dialogue application. Single piece body, without mounting plate included. 3 mm double bar lock insert. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Protection IP 54, IK10, Enclosure grey RAL 7035, front face grey RAL 7040.