Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWC45 TELAIO RACK GIREVOLE CENTR. 2200X800 45U - NSYRSWC45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWC45 TELAIO RACK GIREVOLE CENTR. 2200X800 45U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480067143

Artikelnummer

SNRNSYRSWC45

Herstellernummer

NSYRSWC45

Hersteller

SNR

I rack centrati girevoli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 2200 mm La profondità è di 2101 mm Supporta il montaggio di 45 unità Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120°. Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti per rack girevoli da 800 mm, 1 rack girevole da 19"e 2 piastre laterali con maniglie con blocco a sfera Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è di 3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie