Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW40 TELAIO RACK GIREVOLE 2000X800 40U - NSYRSW40

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW40 TELAIO RACK GIREVOLE 2000X800 40U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480067280

Artikelnummer

SNRNSYRSW40

Herstellernummer

NSYRSW40

Hersteller

SNR

I rack decentralizzati consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 2000 mm La profondità è di 1901 mm Supporta il montaggio di 40 unitàRegolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti rack girevoli da 800 mm, 1 rack incernierato e 1 coperchio laterale con maniglia Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è di 3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie