SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRE60 4 DISTANZIALI PER TETTO H60 - NSYRE60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 21.8 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 18.9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485130903
Artikelnummer
SNRNSYRE60
Herstellernummer
NSYRE60
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
21.8 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
18.9 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questo è un set di elevatori per l'aerazione dei tetti per gli armadi elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. La larghezza, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 21.8mm, 60mm e 18.9mm. Il prodotto è progettato per applicazioni multiuso e deve essere fissato sulla parte superiore degli armadi con viti di tipo M12. Il set contiene 4 ascensori. Il grado di protezione in ingresso è IP00 secondo IEC 60529. Il grado di protezione in ingresso è IP10 secondo IEC 60529
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


