Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP17 TEL. RACK PARZIALE 17U - NSYRCKP17

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP17 TEL. RACK PARZIALE 17U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480066955

Artikelnummer

SNRNSYRCKP17

Herstellernummer

NSYRCKP17

Hersteller

SNR

I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 800 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 17 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dalrivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie