SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCKP12 TEL. RACK PARZIALE 12U - NSYRCKP12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480066948
Artikelnummer
SNRNSYRCKP12
Herstellernummer
NSYRCKP12
Hersteller
SNR
I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 600 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 12 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dalrivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità