SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRCK47 TEL. RACK FISSO 2200X600 47U - NSYRCK47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480066894
Artikelnummer
SNRNSYRCK47
Herstellernummer
NSYRCK47
Hersteller
SNR
I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 2200 mm La profondità è di 45 mm Supporta il montaggio di 47 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg