Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS208 SEGREGAZIONI VERT. 2000X800 - NSYPPS208

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS208 SEGREGAZIONI VERT. 2000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606485127163

Artikelnummer

SNRNSYPPS208

Herstellernummer

NSYPPS208

Hersteller

SNR

Rastermaß:

0 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazioni verticali per PanelSeT SF 1999 x 800 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.