Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS205 SEGREGAZIONI VERT. 2000X500 - NSYPPS205

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS205 SEGREGAZIONI VERT. 2000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485127149

Artikelnummer

SNRNSYPPS205

Herstellernummer

NSYPPS205

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

14 mm

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazioni verticali per Spacial SF 1999 x 500 mm Fornisce una partizione tra due armadi adatti. Guarnizione di tenuta. Acciaio zincato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie