Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS204 SEGREGAZIONI VERT. 2000X400 - NSYPPS204

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS204 SEGREGAZIONI VERT. 2000X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606485127132

Artikelnummer

SNRNSYPPS204

Herstellernummer

NSYPPS204

Hersteller

SNR

Rastermaß:

0 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazioni verticali per Spacial SF 1999 x 400 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.