Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS184 SEGREGAZIONI VERT. 1800X400 - NSYPPS184

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPS184 SEGREGAZIONI VERT. 1800X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485127101

Artikelnummer

SNRNSYPPS184

Herstellernummer

NSYPPS184

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

14 mm

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazioni verticali per PanelSeT SF 179 x 400 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie