Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC74HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN HD 750X420 - NSYPPC74HD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC74HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN HD 750X420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 760 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Stärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480681042

Artikelnummer

SNRNSYPPC74HD

Herstellernummer

NSYPPC74HD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

760 mm

Höhe:

15 mm

Stärke:

3 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per cassette Thalassa PHD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 760 mm L'altezza è di 15 mm La profondità nominale è 420 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie