Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR3654 PIASTRA TELEQUICK PER PLS 36X54 - NSYPMR3654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 540 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480189500

Artikelnummer

SNRNSYPMR3654

Herstellernummer

NSYPMR3654

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

360 mm

Breite:

540 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio telequick PanelSeT PLS. Per scatole A 360 x L 540 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio perforata Telequick. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie