SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR2754 PIASTRA TELEQUICK PER PLS 27X54 - NSYPMR2754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 270 mm
Breite - 540 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480189494
Artikelnummer
SNRNSYPMR2754
Herstellernummer
NSYPMR2754
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
270 mm
Breite:
540 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio telequick PanelSeT PLS. Per scatole H 270 x L 540 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio perforata Telequick. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


