Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMR2727 PIASTRA TELEQUICK PER PLS 27X27 - NSYPMR2727

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 270 mm

  • Breite - 270 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480189470

Artikelnummer

SNRNSYPMR2727

Herstellernummer

NSYPMR2727

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

270 mm

Breite:

270 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio telequick PanelSeT PLS. Per scatole H 270 x L 270 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio perforata Telequick. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie