SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM77 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H750 - NSYPMM77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Höhe - 750 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480193804
Artikelnummer
SNRNSYPMM77
Herstellernummer
NSYPMM77
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Thalassa PLA/PHD metallische Montageplatte. Für Gehäuse H750 x B1000 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl. Grau RAL 7035.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


