Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM55 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H500 - NSYPMM55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM55 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480193774

Artikelnummer

SNRNSYPMM55

Herstellernummer

NSYPMM55

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Thalassa PLA/PHD metallische Montageplatte. Für Gehäuse H500 x B500 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. VerzinkterStahl. Grau RAL 7035.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie