SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM5454 PIASTRA PIENA PER PLS 54X54 - NSYPMM5454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Höhe - 540 mm
Breite - 540 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480189449
Artikelnummer
SNRNSYPMM5454
Herstellernummer
NSYPMM5454
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe:
540 mm
Breite:
540 mm
Lochung:
nein
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLS. Per scatole A 540 x L 540 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


