SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM510 PIASTRA INT. LAM. 500X1000 - NSYPMM510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Höhe - 500 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480193798
Artikelnummer
SNRNSYPMM510
Herstellernummer
NSYPMM510
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Höhe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 500 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


