Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1512 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H150 - NSYPMM1512

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1512 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Höhe - 1500 mm

  • Breite - 1250 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

307 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480193941

Artikelnummer

SNRNSYPMM1512

Herstellernummer

NSYPMM1512

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe:

1500 mm

Breite:

1250 mm

Lochung:

nein

Thalassa PLA metallic mounting plate. For enclosure H:1500 x W:1250 mm. Step slides mounting location or on back inserts location (fixing by screw type M8). Plain mounting plate. 150 Kg permanent permissible load. Galvanised Steel. Grey RAL 7035.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie