Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1212 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H125 - NSYPMM1212

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1212 Metallmontageplatte fur PLA-Gehause H125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Höhe - 1250 mm

  • Breite - 1250 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

251 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480193903

Artikelnummer

SNRNSYPMM1212

Herstellernummer

NSYPMM1212

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe:

1250 mm

Breite:

1250 mm

Lochung:

nein

Thalassa PLA Metall-Montageplatte. Für Gehäuse H1250 x B1250 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). Glatte Montageplatte. 150 Kg permanente zulässige Last. Verzinkter Stahl.Grau RAL 7035.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie