SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB77 Isolierende Bakelit-Montageplatte fur PL - NSYPMB77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 750 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
85 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480194122
Artikelnummer
SNRNSYPMB77
Herstellernummer
NSYPMB77
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Thalassa PLA Bakelit-Isolier-Montageplatte. Für Gehäuse H750 x B750 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). 150 Kg permanente zulässige Last. Bakelit-Material. Schwarz RAL 9005.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


