Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB75 Isolierende Bakelit-Montageplatte fur PL - NSYPMB75

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB75 Isolierende Bakelit-Montageplatte fur PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 750 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480194108

Artikelnummer

SNRNSYPMB75

Herstellernummer

NSYPMB75

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

500 mm

Breite:

750 mm

Lochung:

nein

Thalassa PLA Bakelit-Isolier-Montageplatte. Für Gehäuse H500 x B750 mm. Die Montageposition der Stufenschlitten oder die Position der hinteren Einsätze (Befestigung mit Schrauben Typ M8). 150 Kg permanente zulässige Last. Bakelit-Material. Schwarz RAL 9005. Kann in ein Gehäuse mit umgekehrten Abmessungen eingebaut werden.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie