Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1010 Isolierende Bakelit-Montageplatte fur PL - NSYPMB1010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB1010 Isolierende Bakelit-Montageplatte fur PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480194177

Artikelnummer

SNRNSYPMB1010

Herstellernummer

NSYPMB1010

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Piastra interna isolata in bakelite 1000x1000. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: inserti posteriori, guida scorrevole.Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie