SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA2736G PIASTRA ISOL POL PLS 27X36 - NSYPMA2736G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 320 mm
Breite - 230 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480801112
Artikelnummer
SNRNSYPMA2736G
Herstellernummer
NSYPMA2736G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
320 mm
Breite:
230 mm
Lochung:
nein
Piastra di montaggio in bakelite isolante PanelSeT PLS. Per scatole H 270 x L 360 mm. Applicazioni multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio a vite M6). Piastra di montaggio isolante. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Bakelite. Nero RAL 9005.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


