SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA2727G PIASTRA ISOL POL PLS 27X27 - NSYPMA2727G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 230 mm
Breite - 230 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480801389
Artikelnummer
SNRNSYPMA2727G
Herstellernummer
NSYPMA2727G
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
230 mm
Breite:
230 mm
Lochung:
nein
Talassa PLS - Piastra di montaggio isolata in Bakelite. Per cassette A 270 x L 270 mm. Applicazione multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio mediante vite di tipo M6). Piastra di montaggio isolata. 150 Carico permanente ammissibile kg. Bakelite. Nero RAL 9005.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


