Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC3672AG CASSETTA PLS OPACO PC 36X72X23 - NSYPLSC3672AG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC3672AG CASSETTA PLS OPACO PC 36X72X23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 720 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480777196

Artikelnummer

SNRNSYPLSC3672AG

Herstellernummer

NSYPLSC3672AG

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

360 mm

Breite:

720 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Tiefe:

230 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

0 A

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

213.5 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Materialstärke Tür/Deckel:

3.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Scatola in poliestere PanelSeT PLS con coperchio PC opaco. 360 x 720x230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio piano alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie