Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC2727G CASSETTA PLS OPACO PC 27X27X18 - NSYPLSC2727G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC2727G CASSETTA PLS OPACO PC 27X27X18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 270 mm

  • Breite - 270 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480777103

Artikelnummer

SNRNSYPLSC2727G

Herstellernummer

NSYPLSC2727G

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

270 mm

Breite:

270 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Tiefe:

180 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

0 A

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

165 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Materialstärke Tür/Deckel:

2 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

SCHNEIDER CASSETTA PLS OPACO PC 27X27X18 PER DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie