Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS5454AG CASSETTA PLS TRASP 54X54X23 - NSYPLS5454AG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 540 mm

  • Breite - 540 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480777042

Artikelnummer

SNRNSYPLS5454AG

Herstellernummer

NSYPLS5454AG

Hersteller

SNR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

540 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

230 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

214 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 540 x 540 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie