Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS3654AG CASSETTA PLS TRASP 36X54X23 - NSYPLS3654AG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS3654AG CASSETTA PLS TRASP 36X54X23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - ohne

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480776984

Artikelnummer

SNRNSYPLS3654AG

Herstellernummer

NSYPLS3654AG

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

0 A

Höhe:

360 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

230 mm

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

214 mm

Materialstärke Gehäuse:

2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

0

Anzahl der Reihen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Anbaumöglichkeit:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK09

Funktionserhalt:

ohne

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 360 x 540 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.