SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS3636G CASSETTA PLS TRASP 36X36X18 - NSYPLS3636G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 360 mm
Breite - 260 mm
Tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480776953
Artikelnummer
SNRNSYPLS3636G
Herstellernummer
NSYPLS3636G
Hersteller
SNR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
360 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
180 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
164 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


