SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS2736AG CASSETTA PLS TRASP 27X36X23 - NSYPLS2736AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480776885
Artikelnummer
SNRNSYPLS2736AG
Herstellernummer
NSYPLS2736AG
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Höhe:
270 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
230 mm
Innentiefe:
214 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


