Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM810G 7035 CASS. POL. ORIZZ. 850X1055X300 IP66 - NSYPLM810G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

242 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481085252

Artikelnummer

SNRNSYPLM810G

Herstellernummer

NSYPLM810G

Hersteller

SNR

L'involucro compatto PanelSeT PLM è di colore grigio ed è progettato per applicazioni polifunzionali e fotovoltaiche (Solar). Questo armadio compatto è composto da corpo, porta, serratura. Dotato di sportello rimovibile tramite cerniere tagliate, viene fornito senza piastra di montaggio. Ha un tettuccio integrato, un pezzo stampato con tacche sul retro. L'involucro compatto è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rendendolo resistente e durevole. Ha un livello di protezione IP66 e IK10,che può aiutare a proteggere contro l'impatto, l'acqua e la polvere. Dimensioni: (L) 1056 mm x (A) 852 mm x (P) 350 mm. Il tipo di porta è semplice, e il lato di apertura della porta è rivolto verso il basso. Dotato di una serratura a 4 punti, maniglia con serratura a inserto doppia barra da 5 mm. Ha soddisfatto lo standard IEC 62208, NEMA classificazione 13, NEMA classificazione 4X. Questo armadio compatto è certificato BV, UL.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie