SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT15123G 7035 ARM. P. L. IP54 1500X1250X320 - NSYPLAZT15123G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1250 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480776137
Artikelnummer
SNRNSYPLAZT15123G
Herstellernummer
NSYPLAZT15123G
Hersteller
SNR
Breite:
1250 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44


