Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT15104G 7035 ARM. P. L. IP54 1500X1000X420 - NSYPLAZT15104G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776120

Artikelnummer

SNRNSYPLAZT15104G

Herstellernummer

NSYPLAZT15104G

Hersteller

SNR

Breite:

1000 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

420 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

1755 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

431 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

1324 N

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni L'armadio misura 1500 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e un zoccolo Gli sportelli anteriori sono progettati per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso alle apparecchiature interne Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Anche gli sportellie i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione e il tetto può essere rimosso mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.