Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1274G 7035 ARM. P. L. IP54 1250X750X420 - NSYPLAZT1274G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1274G 7035 ARM.  P. L. IP54 1250X750X420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776106

Artikelnummer

SNRNSYPLAZT1274G

Herstellernummer

NSYPLAZT1274G

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

420 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

1206 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

275 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

932 N

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a una vasta gamma di applicazioni L'armadio misura 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è in grado di resistere ad incendi fino a 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP44 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.