Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1273G 7035 ARM. P. L. IP54 1250X750X320 - NSYPLAZT1273G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT1273G 7035 ARM.  P. L. IP54 1250X750X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776090

Artikelnummer

SNRNSYPLAZT1273G

Herstellernummer

NSYPLAZT1273G

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) Questa versione del PLA è dotata di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore, un tettuccio e uno zoccolo Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia coninserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.