Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT12123G 7035 ARM. P. L. IP54 1250X1250X320 - NSYPLAZT12123G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1250 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480776052

Artikelnummer

SNRNSYPLAZT12123G

Herstellernummer

NSYPLAZT12123G

Hersteller

SNR

Breite:

1250 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

2118 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

176 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

1667 N

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che lo rende resistente e resistente agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in colore grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 180°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Sportelli, pannelli posteriori e tettuccio sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.