SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT7124G 7035 ARM. P. L.A. 750X1250X420 IP54 - NSYPLAT7124G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1250 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480775505
Artikelnummer
SNRNSYPLAT7124G
Herstellernummer
NSYPLAT7124G
Hersteller
SNR
Breite:
1250 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44


