Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT574G 7035 ARM. P. L.A. 500X750X420 IP54 - NSYPLAT574G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT574G 7035 ARM. P. L.A. 500X750X420 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775468

Artikelnummer

SNRNSYPLAT574G

Herstellernummer

NSYPLAT574G

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

420 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

726 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

108 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

314 N

SCHNEIDER 7035 ARM. P. L.A. 500X750X420 IP54 PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE