Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT573G 7035 ARM. P. L.A. 500X750X320 IP54 - NSYPLAT573G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT573G 7035 ARM. P. L.A. 500X750X320 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775451

Artikelnummer

SNRNSYPLAT573G

Herstellernummer

NSYPLAT573G

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

657 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

108 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

314 N

Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, fornendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e dispone di una maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tettuccio può essere rimosso con elementi di fissaggio L'involucro è resistente al fuoco fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 secondo la norma IEC 62262, offrendo un'eccellente protezione dagli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e protegge da polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.