SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT15124G 7035 ARM. P.L.A. 1500X1250X420 IP54 - NSYPLAT15124G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1250 mm
Höhe - 1500 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480775345
Artikelnummer
SNRNSYPLAT15124G
Herstellernummer
NSYPLAT15124G
Hersteller
SNR
Breite:
1250 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
3
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
3109 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
216 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
2059 N


