Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT15103G 7035 ARM. P.L.A. 1500X1000X320 IP54 - NSYPLAT15103G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480775314

Artikelnummer

SNRNSYPLAT15103G

Herstellernummer

NSYPLAT15103G

Hersteller

SNR

Breite:

1000 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP44

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

2069 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

431 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

1324 N

Involucro in poliestere a pavimento PanelSeT PLA, versione PLAT. 1499 x 1000 x 320 mm Con tetto aperto. Sistema di blocco porta a 4 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Poliestere rinforzato con corpo in fibra di vetro. Protezione IP 44, IK10, grigio RAL 7035.