SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT12103G 7035 Arm. p l.a. 1250x1000x320 IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005765476
Artikelnummer
SNRNSYPLAT12103G
Herstellernummer
NSYPLAT12103G
Hersteller
SNR
Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire un'eccellente resistenza e resistenza agli ambienti difficili, come ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e una parte inferiore Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro haanche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) con tettuccio ventilato, che fornisce una buona protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamentoelettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.