Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFXPLM 4 STAFFE INOX PER THALASSA - NSYPFXPLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFXPLM 4 STAFFE INOX PER THALASSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 155 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480191978

Artikelnummer

SNRNSYPFXPLM

Herstellernummer

NSYPFXPLM

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

155 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

80 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Set di 4 staffe di fissaggio a parete in acciaio inox per PLM3025 fino a 108. Multiuso 40 x 155 x 80 mm Supporto di fissaggio a parete. Montaggio dall'alto e dal basso, sul retro dell'armadio. Realizzato in acciaio inox. Fissaggio avvitato dall'esterno.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie